{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 30 mm | |
Kompenzacija duljine na tlak | 12 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 12 mm | |
Vanjski ⌀ glave D | 54 mm | |
Duljina izboja L | 86 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI stezna glava |
Broj artikla | 319447 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959676 | |
Broj proizvođača | 319447 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M6 − M20, ⌀ drške d: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
306,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L | 86 mm | 61,5 mm |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | VDI 30 |
Vanjski ⌀ glave D | 54 mm | 38 mm |
Kompenzacija duljine na tlak | 12 mm | 7 mm |
Kompenzacija duljine na vlak | 12 mm | 7 mm |
⌀ drške d1 | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | VDI stezna glava | VDI stezna glava |