{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 25 mm | |
VDI veličina | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Navoj kanala za hlađenje | M8 | |
Navoj steznog vijka | M10 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319330 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755058 | |
Broj proizvođača | 319330 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 25mm
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 |
Oblik | E | E |
VDI veličina | VDI 40 | VDI 40 |
Provrt d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 75 mm | 108 mm |
l7 | 61 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje |