Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1 25 mm

Artikl br.: 319155 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Provrt d2 (H6) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H6) 25 mm
VDI veličina VDI 20
Vanjski ⌀ d3 45 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 59 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Navoj kanala za hlađenje M6
Navoj steznog vijka M12×1
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319155 25
EAN / GTIN 4062406755171
Broj proizvođača 319155 25

Opis

Upotreba:

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu