{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H6) | 20 mm | |
VDI veličina | VDI 20 | |
Vanjski ⌀ d3 | 40 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 20 | |
Navoj kanala za hlađenje | M6 | |
Navoj steznog vijka | M10×1 | |
Vrsta proizvoda | VDI prihvat alata |
Broj artikla | 319155 20 | |
EAN / GTIN | 4062406755164 | |
Broj proizvođača | 319155 20 |