{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina B1 | 35 mm | |
Širina B2 | 60 mm | |
Širina B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Visina H | 100 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
Broj artikla | 319149 40 | |
EAN / GTIN | 2050002040052 | |
Broj proizvođača | 32.4032WT250RL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI držač mača za odrezivanje, visina mača 32 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
561,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina B1 | 35 | ||
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Visina H | 100 | ||
L1 | 88,5 | 54 | 54 |
⌀ drške d1 | 40 | 40 | |
prikladno za visinu mača | 32 | 32 | |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici | VDI razmačnici | VDI razmačnici |