Eco držač mača s unut. hlađenjem, nadglavni 50 mm

Artikl br.: 319133 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 50 mm
prikladno za visinu mača 32 mm
L1 62 mm
L2 100 mm
Visina H1 75,5 mm
visina H2 47 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 50
Vrsta proizvoda VDI razmačnici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319133 50
EAN / GTIN 4045197717269
Broj proizvođača 319133 50

Opis

Izvedba:

  • Sa specijalnom kugličnom mlaznicom za optimalno hlađenje reznih oštrica − bez obzira na dubinu utora.
  • Temperatura glavnih kao i sporednih reznih oštrica znatno će se smanjiti što će omogućiti znatno povećanje brzine rezanja.
  • Kruti držač alata za odrezivanje.
  • Pričvršćivanje mača preko stezne pločice.

Upotreba:

Za prihvat mačeva za odrezivanje različitih proizvođača.

Napomena:

Uključuje stezni vijak za kugličnu mlaznicu. Pri uporabi konvencionalnih držača za odrez/ubodno tokarenje bočni se dovod rashladnog sredstva zatvara mačem! Odgovarajući kontinuirano namjestive stege br. 279840 2 i odgovarajući vijci br. 279815 14. Pogledajte popis rezervnih dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu