{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Širina drške b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319117 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237419 | |
Broj proizvođača | 319117 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, ⌀ drške d1: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
98,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm |
Širina drške b3 | 17 mm | 17 mm |
Oblik | C | C |
h5 | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm |