{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Širina drške b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 16 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319117 16 | |
EAN / GTIN | 4067263224495 | |
Broj proizvođača | 319117 16 |