{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Širina drške b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319116 50 | |
EAN / GTIN | 4067263238027 | |
Broj proizvođača | 319116 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b2 | 50 | 50 |
Širina drške b3 | 26 | 26 |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 41 | 34 |
h5 | 50 | 50 |
l1 | 100 | 100 |
⌀ drške d1 | 50 | 50 |