GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi 20 mm

Artikl br.: 319116 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oblik C
    ⌀ drške d1 20 mm
    h1 16 mm
    h2 22 mm
    b1 52 mm
    b2 27 mm
    Širina drške b3 13 mm
    h5 25 mm
    h6 30 mm
    l1 55 mm
    Kod boje za VDI dršku VDI 20
    Vrsta proizvoda VDI držač alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319116 20
    EAN / GTIN 4067263237983
    Broj proizvođača 319116 20

    Opis

    Izvedba:

    • Ojačano HRC 58 ±2.
    • Sve radne površine brušene.
    • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

    GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco − za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830273891 i GARANT Eco − za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

    Upotreba:

    Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

    Standard:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu