{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | PSC 50 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318887 16 | |
EAN / GTIN | 2050001714695 | |
Broj proizvođača | PS5.B16.K01.070 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat držača za unutarnje tokarenje, PSC 50, Stezni ⌀ D1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
254,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | PSC 50 | PSC 63 |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | 105 mm |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | 45 mm |
L1 | 48 mm | 83 mm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |