Prihvat držača za unutarnje tokarenje 6 mm

Artikl br.: 318886 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    Prihvat PSC 40
    Norma prihvata ISO 26623-2
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
    Vanjski ⌀ D 34 mm
    L1 43 mm
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 318886 6
    EAN / GTIN 2050001715197
    Broj proizvođača PS4.B06.K01.065

    Opis

    Upotreba:

    Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
    Za držač alata za unutarnje tokarenje.

    Napomena:

    Stezni vijak PSC dostupan na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu