{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | PSC 40 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
Vanjski ⌀ D | 36 mm | |
L1 | 43 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318886 12 | |
EAN / GTIN | 2050001714626 | |
Broj proizvođača | PS4.B12.K01.065 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat držača za unutarnje tokarenje, PSC 40, Stezni ⌀ D1: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | PSC 40 | PSC 63 |
Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | 105 mm |
Vanjski ⌀ D | 36 mm | 45 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
L1 | 43 mm | 83 mm |
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |