{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina izboja A-dimenzija | 200 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 63 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Duljina neobrađenih elemenata L1 | 174 mm | |
Vrsta proizvoda | Alatni disk |
Broj artikla | 318854 63X200 | |
EAN / GTIN | 2050001673138 | |
Broj proizvođača | HA6.RO6.001.200 |