{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 102 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Duljina neobrađenih elemenata L1 | 74 mm | |
Vrsta proizvoda | Alatni disk |
Broj artikla | 318854 102X100 | |
EAN / GTIN | 2050001673145 | |
Broj proizvođača | HA6.RO0.001.100 |