{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za četverokutni držač | 25 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Stezna duljina l1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Vanjski ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318814 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672667 | |
Broj proizvođača | HA6.V25.R31.100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač alata aksijalni, trostruki, desni 25 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
853,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 130 | 130 | 130 |
Vanjski ⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
za četverokutni držač | 25 | 25 | 25 | 25 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Stezna duljina l1 | 58 | 88 | 88 | 88 |