{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za četverokutni držač | 25 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | |
Stezna duljina l1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Vanjski ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318623 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893253 | |
Broj proizvođača | 318623 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Eco držač alata aksijalni, dvostruki, desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Vanjski ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
za četverokutni držač | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Stezna duljina l1 | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika | Držač ureznika | Držač ureznika |