Držač alata aksijalni, jednostruki, desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm

Artikl br.: 318802 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za četverokutni držač (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 25 mm
Prihvat HSK-T 63
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Stezna duljina l1 58 mm
B 40 mm
Vanjski ⌀ D 102 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318802 25
EAN / GTIN 2050001673077
Broj proizvođača HA6.V25.R11.100

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Držač alata aksijalni, jednostruki, desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm

Držač alata aksijalni, jednostruki, desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm

na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Vanjski ⌀ D 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm
B 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
za četverokutni držač 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Unutarnje hlađenje da da da da
Stezna duljina l1 58 mm 88 mm 88 mm 88 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika Držač ureznika Držač ureznika Držač ureznika

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu