Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 4-dijelna 250

Artikl br.: 315300 250
Postavite cijenu 4 Piece (84,54 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 250 mm
Duljina D (L) 90 mm
Širina B 24 mm
Visina H 67,5 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 315300 250
EAN / GTIN 4019208038612
Broj proizvođača 110079

Opis

Odgovara:

Stezna glava za tokarenje sa 4 čeljusti br. 312505; 312705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu