Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 4-dijelna 200

Artikl br.: 315300 200
Postavite cijenu 4 Piece (70,49 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip glave 200 mm
    Duljina D (L) 69 mm
    Širina B 20 mm
    Visina H 53,5 mm
    odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
    Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 315300 200
    EAN / GTIN 4019208038605
    Broj proizvođača 110078

    Opis

    Odgovara:

    Stezna glava za tokarenje sa 4 čeljusti br. 312505; 312705.

    Napomena:

    • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
    • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu