Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna 200

Artikl br.: 315200 200
Postavite cijenu 3 Piece (69,96 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 200 mm
Duljina D (L) 69 mm
Širina B 20 mm
Visina H 53,5 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 315200 200
EAN / GTIN 4019208038872
Broj proizvođača 110170

Opis

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu