{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 100 mm | |
Duljina D (L) | 48 mm | |
Širina B | 14 mm | |
Visina H | 33,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 315200 100 | |
EAN / GTIN | 4019208038834 | |
Broj proizvođača | 110166 |