{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelik 16MnCr5 | |
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 101,5 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 54 mm | |
Razmak između provrta a | 25,5 mm | |
Razmak između provrta b | 30 mm | |
Širina utora D | 16 mm | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313770 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929846 | |
Broj proizvođača | 0133111 |