{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelik 16MnCr5 | |
za tip glave | 210 mm | |
Duljina D (L) | 87 mm | |
Širina B | 35 mm | |
Visina H | 51 mm | |
Razmak između provrta a | 15,5 mm | |
Razmak između provrta b | 25 mm | |
Širina utora D | 14 mm | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313770 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929839 | |
Broj proizvođača | 0133109 |