{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 160 mm | |
Duljina D (L) | 85 mm | |
Širina B | 20 mm | |
Visina H | 36 mm | |
Širina utora D | 8 mm | |
Razmak između provrta b | 32 mm | |
Duljina kraka A | 18 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313220 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929099 | |
Broj proizvođača | 0153100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 160
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 32 mm | 32 mm |
Širina B | 20 mm | 20 mm |
za tip glave | 160 mm | 160 mm |
Duljina D (L) | 85 mm | 85 mm |
Širina utora D | 8 mm | 8 mm |
Duljina kraka A | 18 mm | 18 mm |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom | Čeljust glave s klinastom šipkom |