{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 400 mm | |
Duljina D (L) | 180 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 73 mm | |
Širina utora D | 18 mm | |
Razmak između provrta b | 60 mm | |
Duljina kraka A | 30 mm | |
prikladno i za tip glave | 500 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313220 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929136 | |
Broj proizvođača | 0153104 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 400
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 60 mm | 60 mm |
Širina B | 50 mm | 50 mm |
Duljina D (L) | 180 mm | 180 mm |
Širina utora D | 18 mm | 18 mm |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk samocentrirajuća stezna glava i čeljusti |
Duljina kraka A | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom | Čeljust glave s klinastom šipkom |