Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna ravno ozubljenje 400

Artikl br.: 313207 400
Postavite cijenu 3 Piece (145,93 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 400 mm
Duljina D (L) 125 mm
Širina B 32 mm
Širina utora A 26 mm
Razmak između provrta b 54 mm
Širina kraka D 12 mm
Vrsta proizvoda Čeljust glave s klinastom šipkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313207 400
EAN / GTIN 2050001929037
Broj proizvođača 0159103

Opis

Upotreba:

Budući da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. Tako se postiže minimalno vrijeme preinake. Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Nije samo nužno za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.
Za prihvat tvrdih i mekanih nasadnih čeljusti. U garnituri se isporučuju i pričvrsni vijci za nasadne čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu