{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 115 mm | |
Širina B | 32 mm | |
Širina utora A | 20 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 40 mm | |
Širina prečke D | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Broj artikla | 313207 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929020 | |
Broj proizvođača | 0159102 |