Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna koso ozubljenje 400

Artikl br.: 313200 400
Postavite cijenu 3 Piece (231,43 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip glave 400 mm
    Duljina D (L) 160 mm
    Širina B 45 mm
    Širina utora A 30 mm
    Razmak između provrta b 60 mm
    Širina kraka D 18 mm
    odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
    Vrsta proizvoda Čeljust glave s klinastom šipkom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 313200 400
    EAN / GTIN 4019208023816
    Broj proizvođača 094044

    Opis

    Upotreba:

    Obzirom da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum. Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se obrađuju na željeni promjer. Ovo nije potrebno samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu.
    Budući da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. Tako se postiže minimalno vrijeme preinake. Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Nije samo nužno za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

    Odgovara:

    Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu