{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 200 mm | |
Duljina D (L) | 90 mm | |
Širina B | 22 mm | |
Širina utora A | 20 mm | |
Razmak između provrta b | 40 mm | |
Širina kraka D | 10 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313200 200 | |
EAN / GTIN | 4019208023656 | |
Broj proizvođača | 094005 |