{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ROTA-M flex | |
Broj čeljusti | 4 | |
Vanjski ⌀ A | 315 mm | |
Težina | 63 kg | |
maksimalan broj okretaja | 2.200 min-1 | |
maksimalna sila stezanja | 100 kN | |
maskimalan okretni moment | 120 Nm | |
Stezni hod po čeljusti | 9,5 mm | |
Hod za usklađivanje po čeljusti | 5,1 mm | |
Pokretanje | ručno | |
Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313101 315 | |
EAN / GTIN | 2050002052956 | |
Broj proizvođača | 1400910 |