Stezna glava za tokarenje s 4 čeljusti ROTA-M-flex 2+2 260 mm

Artikl br.: 313101 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski promjer (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ROTA-M flex
    Broj čeljusti 4
    Vanjski ⌀ A 260 mm
    Težina 41 kg
    maksimalan broj okretaja 2.700 min-1
    maksimalna sila stezanja 100 kN
    maskimalan okretni moment 120 Nm
    Stezni hod po čeljusti 9,5 mm
    Hod za usklađivanje po čeljusti 5,1 mm
    Pokretanje ručno
    Vrsta proizvoda Glava s klinastom šipkom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 313101 260
    EAN / GTIN 2050002052949
    Broj proizvođača 1389670

    Opis

    Izvedba:

    Ručna glava s 4 čeljusti ujedinjuje prednosti glava s 2, 3 i 4 čeljusti te je izuzetno fleksibilna u primjeni na strojevima za tokarenja, glodačim strojevima i centrima za glodanje/tokarenje. Parovi čeljusti na suprotnim stranama povezani su pomoću sustava pogonskih prstenova, što znači da se obradak steže centrirano, a prekomjerno stezanje sprječava ugrađeni mehanizam. Izjednačujući mehanizam omogućuje centrirano stezanje obradaka koji imaju tanke stjenke. Za stacionarnu primjenu potrebno je prethodno stezanje preko ploča na konzoli i adapteru.
    • Stezanje okruglih i kockastih obradaka, kao i obradaka nepravilnih geometrijskih oblika.
    • Zabrtvljena izvedba – prikladna i za lijevane i kovane dijelove.
    • Vizualni vrh za pokazivanje jamči sigurno stezanje svakog obratka tijekom postupka.
    • Primjenjivo i kao stezna glava s 2 čeljustima.

    Standard:

    ISO 702-4.

    Opseg isporuke:

    T-matice (vijci za učvršćivanje) i stezni ključevi.

    Napomena:

    Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke. Dostupno na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu