Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat 160/5 mm

Artikl br.: 312931 160/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ A / konus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-3
Veličina konusa 5
Vanjski ⌀ A 160 mm
Prolaz E 42 mm
Visine bez čeljusti H1 68 mm
visina s čeljustima H2 100 mm
⌀ za centriranje B 82,5 mm
Težina 9 kg
maksimalan broj okretaja 4.600 min-1
Šifra boje za pribor HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312931 160/5
EAN / GTIN 4062406154783
Broj proizvođača 312931 160/5

Opis

Izvedba:

  • Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
  • Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
  • Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.
Za glave vretena DIN 55027 vijkom i maticom s vijencem.

Standard:

DIN 702-3.

Opseg isporuke:

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.
1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.
1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971312986.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu