Čelična četveročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski ⌀ A: 80mm

Artikl br.: 312505 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-4
Materijal Čelik
Vanjski ⌀ A 80 mm
Prolaz E 19 mm
Visine bez čeljusti H1 39,5 mm
visina s čeljustima H2 53,5 mm
⌀ za centriranje B 56 mm
Dubina centriranja C 3 mm
Četverokutni ključ K 6 mm
Težina 1,7 kg
maksimalan broj okretaja 7.000 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312505 80
EAN / GTIN 4019208028293
Broj proizvođača 185323

Opis

Izvedba:

  • Zupčasti prsten kovan u ukovnju, popuštan i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
  • Visoka koncentričnost.

Kovano u kalupu, zbog čega je dug vijek trajanja i prikladan je za strojeve s velikim brojem okretaja.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Neobrađena prirubnica pod br. 317000 mora se uvijek prilagoditi najprije stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

Čelik

Opseg isporuke:

1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.
1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.
1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrsni vijci ili svornjaci.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidi art. 314100315300.
Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Čelična četveročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski ⌀ A: 80mm

Čelična četveročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski ⌀ A: 80mm

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
661,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
289,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ A 80 mm 80 mm 80 mm
Prolaz E 19 mm 16 mm 16 mm
Težina 1,7 kg 1,5 kg 1,5 kg
visina s čeljustima H2 53,5 mm 57 mm 57 mm
Materijal Čelik Lijevano željezo Čelik
Standard DIN 702-4 DIN 702-4 DIN 702-4
Dubina centriranja C 3 mm 3 mm 3 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu