Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat 315/8 mm

Artikl br.: 310655 315/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ A / konus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-2
Prolaz E 103 mm
Visine bez čeljusti H1 96 mm
visina s čeljustima H2 142 mm
Broj vijčanih svornjaka 6
⌀ za centriranje B 139,7 mm
Veličina vijčanih svornjaka 3/4-16
Četverokutni ključ K 14 mm
Težina 54 kg
maksimalan broj okretaja 2.300 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 310655 315/8
EAN / GTIN 4019208036809
Broj proizvođača 185441

Opis

Izvedba:

  • Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
  • Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
  • Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.
Za glave vretena DIN 55029 s Camlock vijkom.

Standard:

DIN 702-2.

Opseg isporuke:

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.
1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za tokarenje, stupnjevane prema unutra.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000315200. Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120313140.
DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55029.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu