{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-2 | |
Veličina konusa | 6 | |
Vanjski ⌀ A | 250 mm | |
Prolaz E | 76 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 83 mm | |
visina s čeljustima H2 | 124 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 6 | |
⌀ za centriranje B | 106,4 mm | |
Veličina vijčanih svornjaka | 5/8-18 | |
Četverokutni ključ K | 12 mm | |
Težina | 28 kg | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310655 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208036755 | |
Broj proizvođača | 185438 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat 250/6 mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
1.525,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
1.202,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 28 kg | 32 kg |
Visine bez čeljusti H1 | 83 mm | 89 mm |
Veličina konusa | 6 | 6 |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Standard | DIN 702-2 | DIN 702-3 |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |