Zamjenski stezni vijak, za glave sa steznim ⌀ D1: 25mm

Artikl br.: 309900 25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za glave sa steznim ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za držač za unutarnje tokarenje stezni ⌀ D1 25 mm
veličina navoja M18×2
Duljina 20 mm
Vrsta proizvoda Stezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309900 25
EAN / GTIN 4045197274076
Broj proizvođača 309900 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Whistle Notch prihvatima i prihvatima s bočnim stezanjem (Weldon).

Napomena:

Do steznog ⌀ 20 mm s jednim steznim vijkom, od 25 mm steznog ⌀ s 2 stezna vijka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu