Zamjenski stezni vijak, za glave sa steznim ⌀ D1: 8mm

Artikl br.: 309900 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.071 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za glave sa steznim ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za držač za unutarnje tokarenje stezni ⌀ D1 8 mm
Veličina navoja M8
Duljina 10 mm
Vrsta proizvoda Stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309900 8
EAN / GTIN 4045197274021
Broj proizvođača 309900 8

Opis

Odgovara:

Whistle Notch prihvatima i prihvatima s bočnim stezanjem (Weldon).

Napomena:

Do steznog ⌀ 20 mm s jednim steznim vijkom, od 25 mm steznog ⌀ s 2 stezna vijka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu