Zamjenski stezni vijak 16 mm

Artikl br.: 309900 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
403 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za glave sa steznim ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za držač za unutarnje tokarenje stezni ⌀ D1 16 mm
Veličina navoja M14
Duljina 16 mm
Vrsta proizvoda Stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309900 16
EAN / GTIN 4045197274052
Broj proizvođača 309900 16

Opis

Odgovara:

Whistle Notch prihvatima i prihvatima s bočnim stezanjem (Weldon).

Napomena:

Do steznog ⌀ 20 mm s jednim steznim vijkom, od 25 mm steznog ⌀ s 2 stezna vijka.
odgovara i za steznu glavu s promjerom stezanja ⌀ 18 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu