Pritezni vijak za glodaču glavu 50 mm

Artikl br.: 309860 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 50 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M24
Duljina navoja 36 mm
⌀ glave 63 mm
Debljina glave 12 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309860 50
EAN / GTIN 4045197273833
Broj proizvođača 309860 50

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodala.

Odgovara:

Držači za kombi glodala i glodače glave.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu