Pritezni vijak za glodaču glavu 22 mm

Artikl br.: 309860 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 22 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M10
Duljina navoja 18 mm
⌀ glave 28 mm
Debljina glave 7 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Broj proizvođača 309860 22

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodala.

Odgovara:

Držači za kombi glodala i glodače glave.