Pritezni vijak za glodaču glavu 16 mm

Artikl br.: 309860 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 16 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M8
Duljina navoja 16 mm
⌀ glave 20 mm
Debljina glave 6 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309860 16
EAN / GTIN 4045197273789
Broj proizvođača 309860 16

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodala.

Odgovara:

Držači za kombi glodala i glodače glave.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu