Pritezni vijak za glodaču glavu 13 mm

Artikl br.: 309860 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 13 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M6
Duljina navoja 12 mm
⌀ glave 17 mm
Debljina glave 5 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Broj proizvođača 309860 13

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodala.

Odgovara:

Držači za kombi glodala i glodače glave.