Specijalni ključ, DIN 6368, za trn ⌀: 60mm

Artikl br.: 309840 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6368
za trn ⌀ 60 mm
Standard DIN 6368
ukupna duljina 355 mm
prikladno za stezni vijak za glodalo M30
Vrsta proizvoda Ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309840 60
EAN / GTIN 4020772044794
Broj proizvođača 44792

Opis

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu