Zupčanik 2,5-16 mm

Artikl br.: 309702 2,5-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za područje stezanja 2,5 mm - 16 mm
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zupčanim vijencem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309702 2,5-16
EAN / GTIN 2050002062832
Broj proizvođača 89.216.05 DCT-16-A/B/C/D

Opis

Odgovara:

Kratka stezna glava za bušenje 301490 2,5-16.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu