Zupčanik 0,5-13 mm

Artikl br.: 309702 0,5-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za područje stezanja 0,5 mm - 13 mm
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zupčanim vijencem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309702 0,5-13
EAN / GTIN 2050002062825
Broj proizvođača 89.213.05 DCT-13-A/B/C/D

Opis

Odgovara:

Kratka stezna glava za bušenje 301490 0,5-13.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu