Brtveni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P 3 mm

Artikl br.: 309666 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
Stezni ⌀ 3 mm
za tip DI16
Vanjski ⌀ D 12,6 mm
Visina L 2 mm
Vrsta proizvoda Pribor glave za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309666 3
EAN / GTIN 2050001704962
Broj proizvođača 24303010300

Opis

Izvedba:

Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.
Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.
Konično = sve veličine s „C”.
standard
= sve druge veličine.
Brtveni prsteni do 80 bara.
0,5 mm premošćivanje steznog ⌀ (+ 0,4 / − 0,1).

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!
FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
  • Brtveni prsteni 0,5 mm, veće dimenzije na upit.
  • Brtveni prsteni DI40 na upit.

Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu