{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Ukupna duljina | 23 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Navoji | M40×1,5 | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309619 32 | |
EAN / GTIN | 2050002004030 | |
Broj proizvođača | 145982 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti 32
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 63 | 40 |
za ER | 32 | 32 |
Ukupna duljina | 23 | 17,5 |
Navoji | M40×1,5 | M40×1,5 |
maksimalni stezni moment | 70 | |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica |