ER stezna matica High Speed, za ER: 32

Artikl br.: 309610 32
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 6499 D
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 32 mm
Standard DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Ukupna duljina 23 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Navoji M40×1,5
maksimalni stezni moment 180 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309610 32
EAN / GTIN 4045197291998
Broj proizvođača 309610 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i povećanu silu stezanja te veliku otpornost na trošenje i koroziju.
S utorima.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680309740.
Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu