ER stezna matica High Speed 11

Artikl br.: 309610 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6499 D
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Ukupna duljina 12 mm
Vanjski ⌀ D 19 mm
Navoji M14×0,75
maksimalni stezni moment 40 Nm
Duljina ključa SW 17 mm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309610 11
EAN / GTIN 4062406110031
Broj proizvođača 309610 11

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i povećanu silu stezanja te veliku otpornost na trošenje i koroziju.
Sa šesterokutom SW 17.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680309740.
Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu